Baca

Ref.: 096380 471
Ver todas las versiones

LTRGSET2 BACA DE ALU. 3 BARRAS 1400M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTRGSET2 BACA DE ALU. 3 BARRAS 1400M
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

1400 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

2785 mm;2925 mm;2933 mm;2975 mm;3275 mm;3300 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Ford;Opel/Vauxhall;Peugeot;Toyota
Más Información

Número de soportes

3 Uds
Más Información

Número de piezas

9 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de Combo Cargo L1/H1 (a partir de 2018);Puertas + tapa de Combo Cargo L2/H1 (a partir de 2018);Puertas + tapa de Expert L1/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Expert L2/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Expert L3/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Transit Custom L1/H1 (a partir de 2013);Puertas + tapa de Vivaro Cargo L1/H1 (a partir de 2019);Puertas + tapa de Vivaro Cargo L2/H1 (a partir de 2019);Puertas + tapa de Vivaro Cargo L3/H1 (a partir de 2019);Puertas de Berlingo L1/H1 (a partir de 2018);Puertas de Berlingo L2/H1 (a partir de 2018);Puertas de Jumpy L1/H1 (a partir de 2016);Puertas de Jumpy L2/H1 (a partir de 2016);Puertas de Jumpy L3/H1 (a partir de 2016);Puertas de Partner L1/H1 (from 2018);Puertas de Partner L2/H1 (from 2018);Puertas de ProAce City L1/H1 (a partir de 2018);Puertas de ProAce City L2/H1 (a partir de 2018);Puertas y tapa de ProAce L1/H1 (a partir de 2016);Puertas y tapa de ProAce L2/H1 (a partir de 2016);Puertas y tapa de ProAce L3/H1 (a partir de 2016);Puertas y tapa de Transit Custom L2/H1 (a partir de 2013)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 1400 x 35 mm
Más Información

Catálogo General

096380471

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top