Baca

Ref.: 096380 470
Ver todas las versiones

LTRGSET1 BACA DE ALU. 2 BARRAS 1170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTRGSET1 BACA DE ALU. 2 BARRAS 1170MM
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

1170 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

2662mm;2716mm;2728 mm;2755 mm;2970 mm;3062 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Ford;Mercedes-Benz;Nissan;Peugeot;Renault;Volkswagen
Más Información

Número de soportes

2 Uds
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de Caddy5 L1/H1 (a partir de 2020);Puertas + tapa de Caddy5 L2/H1 (a partir de 2020);Puertas de Berlingo L1/H1 (a partir de 2008);Puertas de Berlingo L2/H1 (a partir de 2008);Puertas de Citan L1/H1 (a partir de 2021);Puertas de Kangoo L1/H1 (a partir de 2021);Puertas de Kangoo L2/H1 (a partir de 2021);Puertas de Partner L1/H1 (from 2008);Puertas de Partner L2/H1 (from 2008);Puertas de Townstar L1/H1 (a partir de 2021);Puertas de Transit Connect L2/H1 (a partir de 2014);Puertas de Transit Courier L1/H1 (a partir de 2014)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 kg
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 1170 x 35 mm
Más Información

Catálogo General

096380470

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top