Baca

Ref.: 096380 056
Ver todas las versiones

LTGVWC15L1H1B3-BACA-ALU-CADDY-L1H1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGVWC15L1H1B3-BACA-ALU-CADDY-L1H1
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Carretilla

2725/2682 mm
Más Información

Longitud

1550 mm
Más Información

Anchura

1240 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

2682 mm;2725 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan;Volkswagen
Más Información

Número de soportes

3 Uds
Más Información

Número de piezas

9 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de Caddy L1/H1 (a partir de 2015);Puertas + tapa de NV200 L1/H1 (a partir de 2009)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

4408 mm;4560 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.080 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1550 x 1240 x 95 mm
Más Información

Catálogo General

096380056

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top