Baca

Ref.: 096380 055
Ver todas las versiones

LTGNNV400L1H1B4-BACA-ALU-NV400/MOV/MASTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGNNV400L1H1B4-BACA-ALU-NV400/MOV/MASTE
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

1600 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

3182 mm;3682 mm;4332 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan;Opel/Vauxhall;Renault
Más Información

Número de soportes

4 Uds
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas de Master L1/H1-H2 (a partir de 2010);Puertas de Master L2/H1-H2 (a partir de 2010);Puertas de Master L3/H1-H2 (a partir de 2010);Puertas de Master L4/H1-H2 (a partir de 2010);Puertas de Movano L1/H1-2 (a partir de 2010);Puertas de Movano L2/H1-2 (a partir de 2010);Puertas de Movano L3/H1-2 (a partir de 2010);Puertas de Movano L4/H1-2 (a partir de 2010);Puertas de NV400 L1/H1-H2 (a partir de 2010);Puertas de NV400 L2/H1-H2 (a partir de 2010);Puertas de NV400 L3/H1-H2 (a partir de 2010);Puertas de NV400 L4/H1-H2 (a partir de 2010)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

5048 mm;5548 mm;6198 mm;6848 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1700 x 1600 x 95 mm
Más Información

Catálogo General

096380055

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top