Baca

Ref.: 096380 032
Ver todas las versiones

LTGFTL1H1B4-BACA-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGFTL1H1B4-BACA-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Carretilla

3098/3498 mm
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

1600 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

3098 mm;3498 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat;Nissan;Opel/Vauxhall;Renault
Más Información

Número de soportes

4 Uds
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de NV300 L1/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de NV300 L2/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Talento L1/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Talento L2/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Trafic L1/H1 (a partir de 2015);Puertas + tapa de Trafic L2/H1 (a partir de 2015);Puertas + tapa de Vivaro L1/H1 (2014-2019);Puertas + tapa de Vivaro L2/H1 (2014-2019)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

4999 mm;5399 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.520 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1700 x 1600 x 95 mm
Más Información

Catálogo General

096380032

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top