Caja de aseguramiento de cargas

Ref.: 096399 281
Ver todas las versiones

LSBOX1 KIT SUJECION DE CARGA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LSBOX1 KIT SUJECION DE CARGA
Caja de aseguramiento de cargas
Para muchas aplicaciones de sujeción de carga
Para muchas aplicaciones de sujeción de carga
  • Cumple las disposiciones legales en materia de aseguramiento de cargas de § 22 StVO y VDI 2700 y siguientes
  • En estuche de transporte resistente con tapa bloqueable

Equipamiento interior de vehículos, furgonetas, logística e industria

Profundidad

300 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

20 Uds
Más Información

Descripción de tipo

LSBOX1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 kg
Más Información

Altura

145 mm
Más Información

Catálogo General

096399281

Ficha Técnica

32411656.pdf
Scroll to top