Lona de contenedor

Ref.: 0880230451
Ver todas las versiones

LONA CONTENEDOR ROJA 2,3X4,5M

Descripción

Red de excelente calidad para evitar la pérdida de mercancía durante su transporte

Características

- Fabricadas con tela de monofilamento de PE

- Peso: 220g/m2

- Certificado por Dekra

Ventajas

- Color rojo y verde

- Anillos cada 40 cm

- Se pliega fácil

Beneficios

- El material permite la entrada de aire en la mercancía

- Incluye la cuerda de goma para poder utilizar se sin manipular

Material

PE
Más Información

Longitud

4.5 m
Más Información

Anchura

2.3 m
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Se puede utilizar para el volumen del contenedor

7 m³ (1,7 x 4 m)
Más Información

Código del sistema armonizado

56081919000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3920.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

220 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880230451

Ficha Técnica

32410687.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!