Mordaza de presión con prisma

Ref.: 071509 25
Ver todas las versiones

LOKPLRS-UNIJAW-L195MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LOKPLRS-UNIJAW-L195MM
Mordaza de presión con prisma
Para una gran variedad de posibilidades de sujeción gracias a la combinación de mordazas rectas y semicilíndricas
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • Fabricada en acero laminado de alta resistencia, además de parcialmente forjado y templado al aceite
  • Cincado de alta calidad para una protección contra la corrosión excepcionalmente duradera

Anchura máxima de fijación

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-35 mm
Más Información

Catálogo General

07150925

Ficha Técnica

32408884.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!