Material |
PLA |
Longitud |
155 mm |
Color |
Rojo |
Rango de agarre mínimo |
5 mm |
Rango de agarre máximo |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
42.000 g |
Longitud de las mordazas de agarre |
20 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
5-14 mm |
Catálogo General |
0714601912 |