Pasador de seguridad con dispositivo de bloqueo de bola y anillo

Ref.: 5176061003

LOKPIN-BALLOK-RG-D8MM-L25MM

Descripción

LOKPIN-BALLOK-RG-D8MM-L25MM
Pasador de seguridad con dispositivo de bloqueo de bola y anillo
Acero inoxidable A2

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diseño

Con dispositivo de bloqueo de bola y anillo;Férula con agujero
Más Información

Diámetro del anillo

22 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.014 kg
Más Información
Scroll to top