Pasador de seguridad

Ref.: 5176058012

LOKPIN-A4-8X21MM

Descripción

LOKPIN-A4-8X21MM
Pasador de seguridad
Acero inoxidable A4 sin recubrimiento

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Diseño

Férula con agujero
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.014 kg
Más Información
Scroll to top