Pasador de seguridad

Ref.: 5176058020

LOKPIN-A4-12X30MM

Descripción

LOKPIN-A4-12X30MM
Pasador de seguridad
Acero inoxidable A4 sin recubrimiento

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Férula con agujero
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.048 kg
Más Información
Scroll to top