Loción para el cuidado de la piel

Ref.: 0890600218
Ver todas las versiones

LOCIÓN NUTRITIVA/REPARADORA 250 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LOCIÓN NUTRITIVA/REPARADORA 250 ML
Loción para el cuidado de la piel
Loción para nutrir y regenerar la piel después de lavarse y ducharse. Se suministra en un práctico envase de 250 ml con cierre a presión.
  • Los lípidos y otros ingredientes ayudan a regenerar la barrera natural de la piel, la alantoína hidrata la piel, el pantenol ayuda a prevenir la inflamación y acelera la curación
  • Se absorbe rápidamente y no deja una película molesta de grasa
  • Dermatológicamente testada
  • Sin silicona

  • Aplique la loción cutánea sobre la piel completamente seca cada vez que se lave las manos.

  • Preste especial atención a las zonas sensibles de la piel, por ejemplo, entre los dedos y en las uñas.

  • La loción también puede usarse en la cara.

  • Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua.

Para hidratar y regenerar la piel dañada. Adecuada para pieles normales a secas. Ideal para hidratar después de lavarse y ducharse. Aplicar sobre la piel seca después de cada lavado. También es apta para la cara.

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Base química

Emulsión de aceite en agua
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

249 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.99 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Valor de pH

6,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

283.500 g
Más Información

Valor de pH/condiciones

6,0 / sin diluir
Más Información

Catálogo General

0890600218

Ficha Técnica

537490005.pdf

Hoja de datos de seguridad

04512695.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top