Tamaño de la malla |
45 x 45 mm |
Material |
Poliéster |
Longitud |
1240 mm |
Diseño |
Con 4 argollas de sujeción en suspensión |
Anchura |
730 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Carga de tensión recomendada |
400 daN |
Forma de gancho |
Anilla de amarre ZOA |
Descripción de tipo |
LNR3 |
Código del sistema armonizado |
56081919000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.706 kg |
Catálogo General |
096380318 |
Ficha Técnica |
32411652.pdf |