Surtido de llaves combinadas de carraca, dos cabezas

Ref.: 071425950
Ver todas las versiones

CJTO LLAVES COMBI DOBLE CARRACA 6UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO LLAVES COMBI DOBLE CARRACA 6UDS
Surtido de llaves combinadas de carraca, dos cabezas
6 piezas
Llaves innovadoras con función de carraca tanto en el extremo hembra como en el extremo abierto

Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV® bihexagonal modificado; extremo abierto con segmento de carraca abierto

Norma: par máx. según DIN 899

Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°

Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.

Versión extremadamente compacta para trabajar en espacios muy reducidos

Fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro

Material: acero al cromo vanadio

Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate


Diseñada para juntas roscadas de unión, p. ej. conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

673.000 g
Más Información

Catálogo General

071425950

Ficha Técnica

32408770.pdf
Scroll to top