Set de llaves Allen en anillo

Ref.: 071531 55
Ver todas las versiones

LLAVERO-ALLEN-WURTH-(2-10MM)-8UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVERO-ALLEN-WURTH-(2-10MM)-8UDS
Set de llaves Allen en anillo
8 piezas
Diseño compacto
  • Niquelada brillante
  • Bordes delanteros achaflanados
  • Contenido: Tamaño en mm: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.700 g
Más Información

Catálogo General

07153155

Ficha Técnica

32408675.pdf
Scroll to top