Llave de doble boca abierta

Ref.: 0713304089
Ver todas las versiones

LLAVE-PLANA-ZEBRA-8X9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-PLANA-ZEBRA-8X9MM
Llave de doble boca abierta
Diseño: Sistema métrico
  • Norma: DIN 3110/ISO 1085
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromada, cabezas pulidas
  • Geometría: Ángulo de agarre de 15°, cabezas resistentes de altas prestaciones

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

20 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Grosor de la garra

3.9 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

18 mm
Más Información

Ancho de llave

8 x 9 mm
Más Información

DIN

3110
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Normas

DIN 3110
Más Información

Catálogo General

0713304089

Ficha Técnica

32405629.pdf

Ficha Técnica

32408771.pdf
Scroll to top