Llave de doble boca abierta

Ref.: 0713304304
Ver todas las versiones

LLAVE-PLANA-ZEBRA-30X34MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cromo-Vanadio

- Cromada, cabeza pulidas brillantes

- Cabezas reforzadas para altas prestaciones

- Inclinación de la boca 15º

- Las tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

73 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Grosor de la garra

11 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

65 mm
Más Información

Ancho de llave

30 x 34 mm
Más Información

DIN

3110
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

696.500 g
Más Información

Normas

DIN 3110
Más Información

Catálogo General

0713304304

Ficha Técnica

32405629.pdf

Ficha Técnica

32408771.pdf