Llave de doble boca abierta

Ref.: 0713304258
Ver todas las versiones

LLAVE PLANA ZEBRA 25X28

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE PLANA ZEBRA 25X28
Llave de doble boca abierta
Diseño: Sistema métrico
  • Norma: DIN 3110/ISO 1085
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromada, cabezas pulidas
  • Geometría: Ángulo de agarre de 15°, cabezas resistentes de altas prestaciones

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

62 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

Grosor de la garra

9 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

55 mm
Más Información

Ancho de llave

25 x 28 mm
Más Información

DIN

3110
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

433.100 g
Más Información

Normas

DIN 3110
Más Información

Catálogo General

0713304258

Ficha Técnica

32405629.pdf

Ficha Técnica

32408771.pdf
Scroll to top