Llave de doble boca abierta

Ref.: 0713304202
Ver todas las versiones

LLAVE-PLANA-ZEBRA-20X22MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-PLANA-ZEBRA-20X22MM
Llave de doble boca abierta
Diseño: Sistema métrico
  • Norma: DIN 3110/ISO 1085
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromada, cabezas pulidas
  • Geometría: Ángulo de agarre de 15°, cabezas resistentes de altas prestaciones

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

49 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

238 mm
Más Información

Grosor de la garra

8 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

45 mm
Más Información

Ancho de llave

20 x 22 mm
Más Información

DIN

3110
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

258.500 g
Más Información

Normas

DIN 3110
Más Información

Catálogo General

0713304202

Ficha Técnica

32405629.pdf

Ficha Técnica

32408771.pdf
Scroll to top