Dimensión externa de la cabeza de llave 2 |
38 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
205 mm |
Grosor de la garra |
6.5 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
36 mm |
Ancho de llave |
16 x 17 mm |
DIN |
3110 |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
127.000 g |
Normas |
DIN 3110 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0713304167 |
Ficha Técnica |
32405629.pdf |
Ficha Técnica |
32408771.pdf |