Llave de estrella doble, acodada

Ref.: 0713305067
Ver todas las versiones

LLAVE ESTRELLA ACODADAS ZEBRA 6X7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 838/ISO 3318 métrico, acodada

- POWERDRIV

- Cromo-Vanadio

- Cabezas pulido brillante

- Tolerancias mínimas garantizan una gran fiabilidad y seguridad durante la utilización intensiva

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

174 mm
Más Información

Ancho de llave

6 x 7 mm
Más Información

DIN

838
Más Información

Diámetro externo del anillo

10.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Grosor de anillo

5.4 mm
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

12.2 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

5.9 mm
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 838
Más Información

Catálogo General

0713305067

Ficha Técnica

32408773.pdf