Llave de estrella doble, acodada

Ref.: 0713305304
Ver todas las versiones

LLAVE ESTRELLA ACODADA ZEBRA 30X34

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

397 mm
Más Información

Ancho de llave

30 x 34 mm
Más Información

DIN

838
Más Información

Diámetro externo del anillo

45.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

795.400 g
Más Información

Grosor de anillo

15.8 mm
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

51.2 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

16.7 mm
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 838
Más Información

Catálogo General

0713305304

Ficha Técnica

32408773.pdf