Llave de estrella doble, acodada

Ref.: 0713305302
Ver todas las versiones

LLAVE ESTRELLA ACODADA ZEBRA 30X32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 838/ISO 3318 métrico, acodada

- POWERDRIV

- Cromo-Vanadio

- Cabezas pulido brillante

- Tolerancias mínimas garantizan una gran fiabilidad y seguridad durante la utilización intensiva

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

359 mm
Más Información

Ancho de llave

30 x 32 mm
Más Información

DIN

838
Más Información

Diámetro externo del anillo

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.500 g
Más Información

Grosor de anillo

14.8 mm
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

48.2 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

15.8 mm
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 838
Más Información

Catálogo General

0713305302

Ficha Técnica

32408773.pdf