Llave de estrella doble, acodada

Ref.: 0713305167
Ver todas las versiones

LLAVE-ESTRELLA-ACODADA-ZEBRA-16X17MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 838/ISO 3318 métrico, acodada

- POWERDRIV

- Cromo-Vanadio

- Cabezas pulido brillante

- Tolerancias mínimas garantizan una gran fiabilidad y seguridad durante la utilización intensiva

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

247 mm
Más Información

Ancho de llave

16 x 17 mm
Más Información

DIN

838
Más Información

Diámetro externo del anillo

25.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

187.000 g
Más Información

Grosor de anillo

10.8 mm
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

26.2 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

11.3 mm
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 838
Más Información

Catálogo General

0713305167

Ficha Técnica

32408773.pdf