Llave de estrella doble, acodada

Ref.: 0713305123
Ver todas las versiones

LLAVE-ESTRELLA-ACODADAS-ZEBRA-12X13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 838/ISO 3318 métrico, acodada

- POWERDRIV

- Cromo-Vanadio

- Cabezas pulido brillante

- Tolerancias mínimas garantizan una gran fiabilidad y seguridad durante la utilización intensiva

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

217 mm
Más Información

Ancho de llave

12 x 13 mm
Más Información

DIN

838
Más Información

Diámetro externo del anillo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Grosor de anillo

8.4 mm
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

20.7 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

9.5 mm
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 838
Más Información

Catálogo General

0713305123

Ficha Técnica

32408773.pdf