Llave combinada, corta

Ref.: 0713301055
Ver todas las versiones

LLAVE COMBINADA ZEBRA 5,5 MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE COMBINADA ZEBRA 5,5 MM.
Llave combinada, corta
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Accionamiento del extremo de la llave: POWERDRIV bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos
  • Geometría: Lado de articulación en ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°

Ancho de las mordazas (exteriores)

14 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Grosor de la garra

3.7 mm
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

10.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información

Grosor de anillo

5.5 mm
Más Información

Catálogo General

0713301055

Ficha Técnica

32408763.pdf
Scroll to top