Llave combinada, corta

Ref.: 071330130
Ver todas las versiones

LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cromo-Vanadio

- Cromada, cabeza y anillo pulidos brillantes

- Los 12 cantos del anillo interior a la inclinación de 15º de la boca permiten un ángulo mínimo de trabajo

- La inclinación de 15º de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos

- La tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva

Ancho de las mordazas (exteriores)

65 mm
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Grosor de la garra

10 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

44.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

577.200 g
Más Información

Grosor de anillo

17 mm
Más Información

Catálogo General

071330130

Ficha Técnica

32408763.pdf