Ancho de las mordazas (exteriores) |
53 mm |
Longitud |
280 mm |
Grosor de la garra |
9 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
Diámetro externo del anillo |
36.9 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
328.400 g |
Grosor de anillo |
14.5 mm |
Catálogo General |
071330124 |
Ficha Técnica |
32408763.pdf |