Ancho de las mordazas (exteriores) |
47 mm |
Longitud |
250 mm |
Grosor de la garra |
8 mm |
Ancho de llave |
21 mm |
Diámetro externo del anillo |
32.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
213.000 g |
Grosor de anillo |
12.5 mm |
Catálogo General |
071330121 |
Ficha Técnica |
32408763.pdf |