Ancho de las mordazas (exteriores) |
42 mm |
Longitud |
230 mm |
Grosor de la garra |
7.5 mm |
Ancho de llave |
19 mm |
Diámetro externo del anillo |
29.9 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
172.000 g |
Grosor de anillo |
11.5 mm |
Catálogo General |
071330119 |
Ficha Técnica |
32408763.pdf |