Llave combinada, corta

Ref.: 071330116
Ver todas las versiones

LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cromo-Vanadio

- Cromada, cabeza y anillo pulidos brillantes

- Los 12 cantos del anillo interior a la inclinación de 15º de la boca permiten un ángulo mínimo de trabajo

- La inclinación de 15º de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos

- La tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva

Ancho de las mordazas (exteriores)

36 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Grosor de la garra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

24.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Grosor de anillo

10 mm
Más Información

Catálogo General

071330116

Ficha Técnica

32408763.pdf