Ancho de las mordazas (exteriores) |
29 mm |
Longitud |
170 mm |
Grosor de la garra |
5.5 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Diámetro externo del anillo |
20.4 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
67.200 g |
Grosor de anillo |
9 mm |
Catálogo General |
071330113 |
Ficha Técnica |
32408763.pdf |