Llave combinada, corta

Ref.: 071330112
Ver todas las versiones

LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cromo-Vanadio

- Cromada, cabeza y anillo pulidos brillantes

- Los 12 cantos del anillo interior a la inclinación de 15º de la boca permiten un ángulo mínimo de trabajo

- La inclinación de 15º de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos

- La tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva

Ancho de las mordazas (exteriores)

27 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Grosor de la garra

5.5 mm
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

18.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.500 g
Más Información

Grosor de anillo

8.5 mm
Más Información

Catálogo General

071330112

Ficha Técnica

32408763.pdf