Llave de tubo

Ref.: 07142489
Ver todas las versiones

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-8X9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-8X9MM
Llave de tubo
  • Accionamiento: hexagonal, métrico
  • Norma: según DIN 896
  • Material: Acero al cromo-vanadio, forjado sólido
  • Superficie: cromado mate
  • Cabezas pulidas
  • Mango: hexagonal

De 6 x 7 mm a 8 x 9 mm sin taladrado de boca a boca, de 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con taladrado de boca a boca para la inserción de varillas roscadas largas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

13.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

5 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Ancho de llave

8 x 9 mm
Más Información

DIN

896 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.690 g
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información

Diámetro del vástago

5.5 mm
Más Información

Normas

DIN 896 similar
Más Información

Catálogo General

07142489

Ficha Técnica

32408780.pdf
Scroll to top