Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
115 mm |
Ancho de llave |
E6 x E8 |
Diámetro externo del anillo |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
22.300 g |
Grosor de anillo |
5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
11 mm |
Grosor de anillo 2 |
6 mm |
Catálogo General |
07142268 |
Ficha Técnica |
32408777.pdf |