Llave de estrella doble

Ref.: 0714221418
Ver todas las versiones

LLAVE DE TX WURTH E14 X E18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cromo-vanadio endurecido

- Cromado, cabeza y anillo pulido brillante

- Llave totalmente plana y sin desviación en la cabeza

- Por su construcción facilita el trabajo en lugares de difícil acceso, incluso en zonas interiores

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

179 mm
Más Información

Ancho de llave

E14 x E18
Más Información

Diámetro externo del anillo

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.800 g
Más Información

Grosor de anillo

9 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

21 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

12 mm
Más Información

Catálogo General

0714221418

Ficha Técnica

32408777.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!