Llave estrella de dos bocas Powerdriv®

Ref.: 0714211617
Ver todas las versiones

LLAVE ESTRELLA WURTH 16X17

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cromo-Vanadio endurecido cabeza cromado brillante

- Llave totalmente plana y sin desviación en la cabeza con sistema de doce caras Powerdrive

- Tolerancias justas de las medidas de las llaves

- Garantizan una fiabilidad y seguridad más alta en la utilización intensiva

- Por su construcción facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso

posibilitando el giro cada 12Þ

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Ancho de llave

16 x 17 mm
Más Información

DIN

837
Más Información

Diámetro externo del anillo

24.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.900 g
Más Información

Grosor de anillo

8.5 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

25.5 mm
Más Información

ISO

1085
Más Información

Grosor de anillo 2

8.5 mm
Más Información

Normas

ISO 1085, DIN 837
Más Información

Catálogo General

0714211617

Ficha Técnica

32408775.pdf