LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW15 Llave combinada de carraca, flexible El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.
Accionamiento del extremo de vaso:
POWERDRIV modificado, bihexagonal
Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos
Cabezal de carraca flexible:
junta de 180°
Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Geometría:
Extremo de vaso recto
Posición de extremo abierto a 15°
Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso
Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.
https://www.wurth.es/llave-wurth-combinada-carraca-flexible-sw15428012LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW15LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW15<br>Llave combinada de carraca, flexible<br>El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.<br><p class="level1">Accionamiento del extremo de vaso:</p><ul><li>POWERDRIV modificado, bihexagonal</li><li>Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°</li><li>Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro </li><li>Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos</li></ul><P></P><p class="level1">Cabezal de carraca flexible:</p><ul><li>junta de 180° </li><li>Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos</li></ul><P></P><p class="level1">Norma: par máx. de conformidad con DIN 899</p><P></P><p class="level1">Geometría: </p><ul><li>Extremo de vaso recto</li><li>Posición de extremo abierto a 15°</li></ul><br><P>Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso</P><br><P>Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56356942.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56356942.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!