Llave combinada de carraca, flexible

Ref.: 071425314
Ver todas las versiones

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW14
Llave combinada de carraca, flexible
El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.

Accionamiento del extremo de vaso:

  • POWERDRIV modificado, bihexagonal
  • Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
  • Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
  • Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos

Cabezal de carraca flexible:

  • junta de 180°
  • Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos

Norma: par máx. de conformidad con DIN 899

Geometría:

  • Extremo de vaso recto
  • Posición de extremo abierto a 15°

Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso


Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

29.3 mm
Más Información

Longitud

191 mm
Más Información

Grosor de la garra

7.1 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Par máximo

131 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

25.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.900 g
Más Información

Grosor de anillo

9.0 mm
Más Información

Catálogo General

071425314

Ficha Técnica

32408766.pdf
Scroll to top