LLAVE WURTH COMBI DOBLE CARRACA SW1 Llave combinada de carraca, métrica, doble extremo Llave con trinquete en el extremo de vaso y en el extremo abierto
Accionamiento del extremo de vaso:
POWERDRIV modificado, bihexagonal
Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
Extremo abierto:
Con segmento de carraca abierto
El segmento de carraca flexible permite trabajar sin parar; ya no es necesario retirar la llave de la tuerca
Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Geometría:
Extremo de vaso recto
Posición de extremo abierto a 15°
Especialmente para conexiones roscadas de unión, como conductos de frenos, líneas de inyección, unidades de aire acondicionado, sistemas hidráulicos.
El trinquete no es adecuado para cargas extremadamente pesadas (por encima de la rigidez torsional). En consecuencia, recomendamos aflojar primero los tornillos o tuercas con una llave de boca estándar, por ejemplo, y continuar trabajando con el trinquete; las acciones de apriete se pueden realizar fácilmente con el trinquete
https://www.wurth.es/llave-wurth-combi-doble-carraca-sw19428031LLAVE WURTH COMBI DOBLE CARRACA SW1LLAVE WURTH COMBI DOBLE CARRACA SW1<br>Llave combinada de carraca, métrica, doble extremo<br>Llave con trinquete en el extremo de vaso y en el extremo abierto<br><p class="level1">Accionamiento del extremo de vaso:</p><ul><li>POWERDRIV modificado, bihexagonal</li><li>Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°</li><li>Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro</li></ul><P></P><p class="level1">Extremo abierto:</p><ul><li>Con segmento de carraca abierto</li><li>El segmento de carraca flexible permite trabajar sin parar; ya no es necesario retirar la llave de la tuerca</li><li>Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.</li></ul><P></P><p class="level1">Norma: par máx. de conformidad con DIN 899</p><P></P><p class="level1">Geometría: </p><ul><li>Extremo de vaso recto</li><li>Posición de extremo abierto a 15°</li></ul><br><P>Especialmente para conexiones roscadas de unión, como conductos de frenos, líneas de inyección, unidades de aire acondicionado, sistemas hidráulicos.</P><br><P>El trinquete no es adecuado para cargas extremadamente pesadas (por encima de la rigidez torsional). En consecuencia, recomendamos aflojar primero los tornillos o tuercas con una llave de boca estándar, por ejemplo, y continuar trabajando con el trinquete; las acciones de apriete se pueden realizar fácilmente con el trinquete</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56356943.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56356943.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!