Llave Allen

Ref.: 071536 25
Ver todas las versiones

LLAVE WURTH ALLEN TX25X65

Descripción

LLAVE WURTH ALLEN TX25X65

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX25
Más Información

Dimensión de tramo largo

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.580 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

25 mm
Más Información

Catálogo General

07153625