Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
27.9 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
77 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
35.5 mm |
Diseño |
Largo |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
27.9 mm |
Ancho de llave |
25/32 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Peso del producto (por artículo) |
198.800 g |
Catálogo General |
0712132358 |