Llave de vaso de 1/2 pulg., pulgadas, hexagonal, larga

Ref.: 0712132364
Ver todas las versiones

LLAVE-VASO-LARGO-1/2IN-HEX-WS1 1/8

Descripción

LLAVE-VASO-LARGO-1/2IN-HEX-WS1 1/8
Llave de vaso de 1/2 pulg., pulgadas, hexagonal, larga
Con ranura para bola de fijación

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

33 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

35.5 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

37.7 mm
Más Información

Ancho de llave

1 1/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

323.000 g
Más Información