Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
23.5 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
36 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
14 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
25.5 mm |
Ancho de llave |
18 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3124 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
69.949 g |
ISO |
2725 |
Normas |
ISO 2725, DIN 3124 |
Catálogo General |
0712131118 |
Ficha Técnica |
32408815.pdf |