Longitud |
130 mm |
Anchura |
38 mm |
Peso del producto (por artículo) |
106.000 g |
Altura |
38 mm |
Longitud x anchura x altura |
130 x 38 x 38 mm |
Longitud x anchura |
130 x 38 mm |
Catálogo General |
07151630 |