LLAVE-TORQUE-PSHTHRG-3/8IN-(5-25NM) Llave dinamométrica VDE de 3/8 pulg. Aislante HVAC Llave de torque de 3/8 pulgadas con montaje cuadrado, aislado hasta 1.000 V
Llave fija simple aislada para trabajar en piezas con tensión
Ajuste preciso con una precisión de activación de +/- 4 % de tolerancia del valor de escala establecido
La división de escala clara hace que sea fácil leer los valores de torque
Diseño compacto para un fácil manejo en espacios reducidos
Ajuste de torsión simple y preciso girando el extremo de la manija
Cumple con la norma ISO 6789-2 para herramientas de atornillado de torsión manual
El mango de plástico de forma ergonómica se ajusta cómoda y segura en la mano
La unidad cuadrada reversible es adecuada para disparar en sentido horario y antihorario, lo que la hace adecuada para varias áreas de aplicación
La llave de torsión VDE está especialmente diseñada para trabajar alrededor de piezas vivas. Esto lo hace ideal para instalaciones eléctricas, electromovilidad, trabajos de mantenimiento en sistemas eléctricos y otros trabajos que requieren un manejo seguro de piezas vivas.
Se suministra en un robusto embalaje de plástico
Incluye certificado de calibración y número de serie
Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 voltios (CA) y hasta 1.500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas
Después de utilizar la llave dinamométrica, aflojar el puño hasta el valor más bajo
Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
https://www.wurth.es/llave-torque-pshthrg-3-8in-5-25nm-1435007LLAVE-TORQUE-PSHTHRG-3/8IN-(5-25NM)LLAVE-TORQUE-PSHTHRG-3/8IN-(5-25NM)<br>Llave dinamométrica VDE de 3/8 pulg.<br>Aislante HVAC<br>Llave de torque de 3/8 pulgadas con montaje cuadrado, aislado hasta 1.000 V<br><ul><li>Llave fija simple aislada para trabajar en piezas con tensión</li><li>Ajuste preciso con una precisión de activación de +/- 4 % de tolerancia del valor de escala establecido</li><li>La división de escala clara hace que sea fácil leer los valores de torque</li><li>Diseño compacto para un fácil manejo en espacios reducidos</li><li>Ajuste de torsión simple y preciso girando el extremo de la manija</li><li>Cumple con la norma ISO 6789-2 para herramientas de atornillado de torsión manual</li><li>El mango de plástico de forma ergonómica se ajusta cómoda y segura en la mano</li><li>La unidad cuadrada reversible es adecuada para disparar en sentido horario y antihorario, lo que la hace adecuada para varias áreas de aplicación</li></ul><br><P>La llave de torsión VDE está especialmente diseñada para trabajar alrededor de piezas vivas. Esto lo hace ideal para instalaciones eléctricas, electromovilidad, trabajos de mantenimiento en sistemas eléctricos y otros trabajos que requieren un manejo seguro de piezas vivas.</P><br><P>Se suministra en un robusto embalaje de plástico</P><br><ul><li>Incluye certificado de calibración y número de serie</li><br/><li>Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 voltios (CA) y hasta 1.500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas</li><br/><li>Después de utilizar la llave dinamométrica, aflojar el puño hasta el valor más bajo</li><br/><li>Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario</li><br/><li>Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.<br/></li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/525179976.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/525179976.jpg2024-02-16T19:31:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!