Llave tornillo de purga de aceite, 8 en 1

Ref.: 071557 220
Ver todas las versiones

LLAVE-TAPONES-CARTER-8-EN-1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-TAPONES-CARTER-8-EN-1
Llave tornillo de purga de aceite, 8 en 1
Lave especial para tornillos de purga de aceite con ocho tamaños y perfiles de llave distintos.

Perfiles y tamaños de llave

Cuadrado, tamaño 8, 10 mm, 3/8 pulgadas; hexagonal de 1/2 pulgadas, tamaños 10, 12, 14, 17 mm

Rápida y sencilla de usar

Seleccionar el tamaño de llave deseado es muy fácil y rápido: basta con girar las cabezas de la llave. Una vez seleccionado el tamaño correspondiente, este se acopla fácilmente.

Práctica

Herramienta multifuncional para ocho aplicaciones en una sola llave.


Diferenciales, cárteres de aceite y cajas de cambios

Longitud

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

648.000 g
Más Información

Catálogo General

071557220

Ficha Técnica

32408904.pdf
Scroll to top