Llave para tubos

Ref.: 071406 436
Ver todas las versiones

LLAVE STILLSON 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE STILLSON 36
Llave para tubos
Stillson
Fabricada en acero forjado de doble templado, lo que significa que es muy resistente, tanto en la llave como en las mordazas.
  • Muy robusta, eliminando así la posibilidad de rotura del cuerpo y de su eje (fig. 1)
  • El sistema de muelles en espiral garantiza un bloqueo rápido y seguro (fig. 2)
  • Mordazas con dientes invertidos para un apriete eficaz con solo una mano
  • Superficie rugosa para un excelente agarre con la mano
  • Fabricada según las especificaciones de B.S. 35941:1963

Anchura de la mordaza de sujeción

140 mm
Más Información

Longitud

91.44 cm
Más Información

Color

Pardusco
Más Información

Diámetro de tubo máximo

103 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

36 in
Más Información

Catálogo General

071406436

Ficha Técnica

32409014.pdf
Scroll to top