Llave para sondas lambda

Ref.: 071451 62
Ver todas las versiones

LLAVE SONDA LAMBDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE SONDA LAMBDA
Llave para sondas lambda
Para palpadores hexagonales
  • Acero especial endurecido para cargas particularmente elevadas
  • Llave con ranura que admite sondas con cables no extraíbles, con lo que se elimina la posibilidad de sufrir daños.
  • Ahorra tiempo y dinero en el taller
  • Para prácticamente todas las sondas lambda
  • Cabezal móvil también ideal para espacios reducidos.

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

36 mm
Más Información

Punta tipo 2

Hexágono interior
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

478.000 g
Más Información

Catálogo General

07145162

Ficha Técnica

32408839.pdf
Scroll to top